2121710080

Serie QR1-S Estándar

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121710080
Rubix:798374144000
fabricante:2121710080
brand logo
Resumen técnico
Conexión 18
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121710080


Unión reductora recta serie QR1-S Estándar

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Longitud47.4 mm
Temperatura mín.0 °C
Colorrojo
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,61 Sin IVA
/ unidad
6,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días