MANOMETRO 1/4- -1/0B INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL

Manómetros todo inox

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:867656
Rubix:798947807000
EAN:3660338216084
867649

Resumen técnico

Conexión 11/4
Materialacero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MANOMETRO 1/4- -1/0B INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL


Manómetros con carcasa inoxidable y mecanismo inoxidable
Racor 1/4" - Diámetro 63 mm
Entregado sin glicerina
Manómetro 1/4- -1/0B INOX DIAM 63 CLASE 1,6-VERTICAL

Información técnica


Atributos
Conexión 11/4
Materialacero inoxidable
Longitud29 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 2g1/4
Temperatura máx.200 °C
Presión de servicio0 bar
Tipo de líquidomedios gaseosos y líquidos que no son altamente viscosos ni cristalizantes y que no atacarán las piezas de aleación de cobre.
Diámetro exterior de tubo métrico63 mm
90,18 € Sin IVA
/ unidad
109,12 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h