RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN ENCHUFE 8MM
TAPÓN PARA RACOR A PRESIÓN
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:883945
Rubix:798947281000
EAN:3660338373404

Documentos
Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE PUSH IN ENCHUFE 8MM
Material: Plástico
Racor autobloqueante PUSH IN ENCHUFE 8MM
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 8 |
|---|---|
| Material | plástico |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,58 € Sin IVA
/ unidad
0,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días