RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 6 NP

UNIÓN TE IGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853181
Rubix:798944375000
EAN:3660338093500
UNION TEE Exterior tube diameter mm 6
Resumen técnico
Conexión 16
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL TE EGAL - 6 NP


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en T unión enchufable tubo 6mm

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materialcuerpo de polímero h
Longitud19 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,84 Sin IVA
/ unidad
7,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h