RACOR UNION RECTO 4-6

UNIÓN RECTA DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853166
Rubix:798940784000
EAN:3660338093388
STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 4

Resumen técnico

Conexión 14
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 4-6


Racor recto unión-reducción enchufable tubo 6mm - 4mm

Información técnica


Atributos
Conexión 14
Materialpolímero
Longitud31 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
5,18 € Sin IVA
/ unidad
6,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días