Referencias
SMC:KFG2H0403-00
Rubix:798766816000
fabricante:KFG2H0403-00

Documentos
Detalles de producto : KFG2H0403-00 00766323
Los racores de la serie KFG2 pueden operar con temperaturas del fluido de servicio ambiente de -65 a 260ºC (tipo codo giratorio -5 a 150ºC). Con su construcción en acero inoxidable 316 y su conexión mediante inserto de sello no de caucho, estos racores libres de grasa ofrecen altos niveles de resistencia a la corrosión y pueden utilizarse con numerosos materiales de tubería, incluidos FEP, PFS, nylon blando y regular, poliuretano y poliolefina. Disponibles en opciones de codo macho, conector macho, tee ramal macho, unión recta, tee de unión, unión para mamparo, codo de unión, codo giratorio y conector hembra, los racores KFG2 pueden acomodar tamaños de tubo desde 4mm hasta 16mm y de 1/8" hasta 1/2" con conexiones roscadas de puerto desde R1/8 hasta R1/2 y 1/8NPT hasta 1/2NPT.
•Unión recta.
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Mantenimiento sencillo.
•Rango de temperatura de funcionamiento ampliado.
•Serie libre de grasa.
•RoHS.
Diámetro exterior x interior del tubo aplicable: 0403 (Ø4 x Ø3)
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Mantenimiento sencillo.
•Rango de temperatura de funcionamiento ampliado.
•Serie libre de grasa.
•RoHS.
Diámetro exterior x interior del tubo aplicable: 0403 (Ø4 x Ø3)
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 4 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Longitud | 21.8 mm |
| Temperatura mín. | -65 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 260 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | aire, agua, vapor, aceite para turbina clase 1 (iso vg32) |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,27 € Sin IVA
/ unidad
28,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días