R412005062

Serie QR1-S Estándar

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R412005062
Rubix:798371964000
fabricante:R412005062
EAN:3661475980616
brand logo

Resumen técnico

Conexión 18
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : R412005062


Unión desigual recta. Serie QR1-S Estándar.

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Longitud34.25 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días