Referencias
SMC:KQ2R02-04A
Rubix:799251216000
fabricante:00984430
EAN:3618036052770

Resumen técnico
| Conexión 1 | ø 2 mm tube (plug-in) |
|---|---|
| Material | pbt (polybutylene terephthalate) + pp (polypropylene) |
Documentos
Detalles de producto : KQ2R02-04A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2R, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Unión reducción clavija-tubo
Cualidades
Montaje/desmontaje rápido.
Aplicaciones
Para vacío y aire comprimido. También apto para agua.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Conexión 1 | ø 2 mm tube (plug-in) |
| Material | pbt (polybutylene terephthalate) + pp (polypropylene) |
| Longitud | 27.8 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Color | blanco |
| Conexión 2 | tube ø 4 mm (plug-in) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | compressed air, water |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 2 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,77 € Sin IVA
/ unidad
2,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días