Referencias
Mecaline:840765
Rubix:798940668000
EAN:3660338061301


Resumen técnico
| Conexión 1 | 12 |
|---|---|
| Material | latón niquelado para uso alimentario |
Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL NSF TE EGAL NSF D.12
T igual
Permite conectar 3 tubos del mismo diámetro
Permite conectar 3 tubos del mismo diámetro
Racor EN T IGUAL NSF TE EGAL NSF D.12
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 12 |
|---|---|
| Material | latón niquelado para uso alimentario |
| Longitud | 61 mm |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Presión de servicio | 20 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum, compatible fluid |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 12 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,77 € Sin IVA
/ unidad
17,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días