Referencias
Mecaline:853349
Rubix:798940789000
EAN:3660338094996

Documentos
Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 3-3
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor deRECHO 3
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3 |
|---|---|
| Material | polímero |
| Longitud | 19.8 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 3 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 3 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,27 € Sin IVA
/ unidad
2,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días