Referencias
Mecaline:853353
Rubix:798940788000
EAN:3660338095023

Documentos
Detalles de producto : RACOR UNION RECTO 4-3
Racor deRECHO 4-3
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3 |
|---|---|
| Material | polímero |
| Longitud | 24.9 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,47 € Sin IVA
/ unidad
2,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días