KQ2L08-00A

Accesorio de un solo toque serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L08-00A
Rubix:798265857000
fabricante:KQ2L08-00A
EAN:3618036057386
KQ2L*-00, One-touch Fitting White Color - Union Elbow

Resumen técnico

Conexión 18
Materialc3604;pbt;pp
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L08-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2L*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto5 g
Conexión 18
Materialc3604;pbt;pp
Longitud25 mm
Temperatura mín.-5 °C
Colorblanco
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tipo de líquidoair;water
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h