Referencias
SMC:KQ2U12-16A
Rubix:798266671000
fabricante:00984486
EAN:3618036045796

Documentos
Detalles de producto : KQ2U12-16A
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión operativa: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2U, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y reducción tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
| Material | c3604;pbt;pp |
| Longitud | 37 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Conexión 2 | 16 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,54 € Sin IVA
/ unidad
20,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días