RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 4 - 8

UNIÓN RECTA DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853197
Rubix:798940813000
EAN:3660338093630
REDUCER Exterior tube diameter mm 8

Resumen técnico

Conexión 18
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 4 - 8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
858826 12-6 Cuerpo de metal

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialpolímero
Longitud41.5 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 24
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
3,42 € Sin IVA
/ unidad
4,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días