TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 10
Tapón para racor instantáneo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853207
Rubix:798940821000
EAN:3660338093722

Documentos
Detalles de producto : TAPON PARA RACOR INSTANTANEO PLUG OD 10
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Tapón plástico para racor instantaneo 10mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero h |
| Longitud | 42 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 10 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,62 € Sin IVA
/ unidad
1,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días