Referencias
Festo:QSRL-1/2-12
Rubix:798201206000
fabricante:153418
EAN:4052568070632

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSRL-1/2-12
Racor rápido roscado en L, orientable QSRL-1/2-12 Orientable en 360°, con rodamiento de bolas, rosca exterior macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92,2 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,52 € Sin IVA
/ unidad
50,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días