QSYTF-1/2-12-B

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYTF-1/2-12-B
Rubix:798201178000
fabricante:153199
EAN:4052568032838
QSYTF-1/2-12-B Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2;g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYTF-1/2-12-B


Distribuidor múltiple QSYTF-1/2-12-B orientable 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,8 mm, Tipo de sello en vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto106 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2;g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
16,50 € Sin IVA
/ unidad
19,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días