KPGL04-M5

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGL04-M5
Rubix:751601106043
fabricante:KPGL04-M5
EAN:3618036072457
brand logo

Resumen técnico

Materialresina de polipropileno
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGL04-M5


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQL/KPGL, Conexión instantánea para sala limpia - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialresina de polipropileno
Conexión 14 mm
Perfilkpgl
Conexión 2m5
Temperatura máx.60 °C
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días