Referencias
SMC:KQ2E09-00A
Rubix:799244782000
fabricante:KQ2E09-00A
EAN:3618036067798

Documentos
Detalles de producto : KQ2E09-00A
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.
Cualidades
Unión pasamuros. Diámetro exterior de tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tubos del mismo diámetro.
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 5/16 in |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 5/16 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,37 € Sin IVA
/ unidad
16,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días