Referencias
Festo:QSY-4H
Rubix:798197128000
fabricante:130628
EAN:4052568023850

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSY-4H
Racor rápido en Y QSY-4H con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=1,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,4 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 4 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. pipe |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,56 € Sin IVA
/ unidad
7,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días