KQ2LU06-01AS 00983628

Codo de unión en rama

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU06-01AS
Rubix:798266242000
fabricante:KQ2LU06-01AS
EAN:3618036053784
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU06-01AS 00983628


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo doble tubo-tubo

Cualidades

Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materiala (latón)
Conexión 16
Conexión 26
5,27 € Sin IVA
/ unidad
6,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días