KQ2L06-01GS

RACOR DE CONEXIÓN RÁPIDA EN ACERO INOXIDABLE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L06-01GS
Rubix:799239453000
fabricante:KQ2L06-01GS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-01GS


Los racores one-touch KQ2, con tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días