Referencias
Festo:QSML-M5-2
Rubix:799266454000
fabricante:133031
EAN:4052568029142

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable altamente aleado |
|---|---|
| Conexión 1 | male thread m5 |
Documentos
Detalles de producto : QSML-M5-2
Racor acodado QSML-M5-2 orientable 360°, rosca con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,9 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,78 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable altamente aleado |
| Conexión 1 | male thread m5 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for tube od 2 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € Sin IVA
/ unidad
4,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días