KPGL06-M5

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPGL06-M5
Rubix:751601112043
fabricante:KPGL06-M5
EAN:3618036072402
brand logo

Resumen técnico

Materialresina de polipropileno (cuerpo, botón de liberación, pinza);acero inoxidable 304 (espárrago, mandril, guía, tope);nbr (junta, tope, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPGL06-M5


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQL/KPGL, Clean One-touch Fitting - Codo de unión, Codo macho

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialresina de polipropileno (cuerpo, botón de liberación, pinza);acero inoxidable 304 (espárrago, mandril, guía, tope);nbr (junta, tope, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 16 mm
Perfilkp
Conexión 2m5
Temperatura máx.60 °C
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días