Referencias
SNR:UCFL210
Rubix:798051472000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 54.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL 210
cuerpo fundido gris, rodamiento de bolas de inserción radial con tornillos prisioneros de vaso, retén con anillo salpicador
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 54.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 197 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 54.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 61.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,87 € Sin IVA
/ unidad
59,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días