Referencias
NTN:UCF207
Rubix:798051453000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 42.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Detalles de producto : UCF 207
SNR - Unidad de rodamiento - UCF207
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 42.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | acero |
| Altura | 34 mm |
| Serie | ucf200 |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,86 € Sin IVA
/ unidad
36,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días