Referencias
INA:RCJTZ45-XL
Rubix:798032193000
fabricante:9.47302E+11
EAN:4054372939433




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 55.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJTZ45-XL
unidades de alojamiento con brida de dos pernos, espiga centradora, collarín de bloqueo excéntrico, juntas R.
Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 55.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 180 mm |
| Longitud | 111 mm |
| Serie | rcjtz |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,50 € Sin IVA
/ unidad
182,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días