UCFL212D1

Soporte tipo deflector J-Line, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:UCFL212D1
Rubix:621200400002
fabricante:UCFL212D1 N
EAN:0029176574566
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes202 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFL212D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovaladade hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto3950 g
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes202 mm
Materialcuerpo de hierro fundido; inserto de acero para rodamientos con alto contenido de carbono y cromo
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Altura68.7 mm
Longitud140 mm
Serieucfl
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Sujeción25.4 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Diámetro exterior110 mm
Peso3.8 kg
Forma de montajeunidad con brida de dos pernos
126,58 Sin IVA
/ unidad
153,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días