UCF210

Rodamiento UCF 210

Ver información técnica

Referencias

SNR:UCF210
Rubix:799226213000
EAN:3413529507719
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura51.6 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF210


Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo
Cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de sellado

Cualidades

-Gama JIS e ISO de una sola pieza
-Cubiertas protectoras rígidas de acero inoxidable disponibles para numerosos alojamientos
El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones donde factores como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características: Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, junta de contacto robusta, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de alojamientos autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia variedad de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, la transformación de alimentos y bebidas, la manipulación, las máquinas de embalaje, los sistemas de transporte y muchas otras.
El portafolio SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x165x63 mm
Peso neto2525 g
Diámetro interior50 mm
Anchura51.6 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialhierro fundido
Serieucf200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Diámetro exterior90 mm
Peso2.5 kg
47,00 € Sin IVA
/ unidad
56,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días