FY 60 TF/VA201

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FY 60 TF/VA201
Rubix:799098532000
fabricante:114660
EAN:7316571382685
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura52 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FY 60 TF/VA201


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas para aplicaciones a altas temperaturas y cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción para alta temperatura, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)72,74x175x120 mm
Peso neto4007 g
Diámetro interior60 mm
Anchura52 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Materialacero de alta temperatura
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Diámetro exterior175 mm
508,95 Sin IVA
/ unidad
615,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días