Referencias
SKF:UCF 210/H
Rubix:798689181000
EAN:7316579752411


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 39.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Detalles de producto : UCF 210/H
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resiste altos niveles de contaminación
- Diseñado para altas temperaturas y velocidades
- Soporta cargas relativamente pesadas
- Rentable
- Diseñado para altas temperaturas y velocidades
- Soporta cargas relativamente pesadas
- Rentable
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 39.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,92 € Sin IVA
/ unidad
71,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días