FLCTE25-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:FLCTE25-XL
Rubix:620500473022
fabricante:0008315650000
EAN:4012802791488
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura71 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLCTE25-XL


Soportes FLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico y obturaciones P, no reengrasables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura71 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Materialhierro fundido gris (hierro fundido con grafito lamelar)
Longitud97 mm
Serieflcte..-xl
Anchura de rodamiento total33.4 mm
Diámetro de agarres de fijación9 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior97 mm
Peso0.47 kg
63,85 Sin IVA
/ unidad
77,26 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h