SYJ 20 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SYJ 20 TF
Rubix:798335228000
fabricante:51563
EAN:7316570219579
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ 20 TF


Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Fuerte
- Listo para montar
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Rodamiento lubricado y sellado
- Bloqueo rápido en el eje
- Rentable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34,3x127x40 mm
Peso neto572,9 g
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes97 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro exterior28.2 mm
Diámetro de agarres de fijación20.7 mm
Altura64.5 mm
Longitud127 mm
Seriesyj
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Anchura34 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,53 Sin IVA
/ unidad
52,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días