RSHE20-XL-N

Soporte de apoyo

Ver información técnica

Referencias

INA:RSHE20-XL-N
Rubix:620400051022
fabricante:0096450980000
EAN:4012802836097
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RSHE20-XL-N


Soportes de apoyo RSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Cualidades

PSHE suministrado con rodamiento GRAE-NPPB y RSHE con GE-KRRB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes50.8 mm
Altura de eje33.3 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total32 mm
Diámetro exterior33 mm
Altura64 mm
Longitud65 mm
Seriershe..-xl-n
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Anchura19 mm
64,61 Sin IVA
/ unidad
78,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días