Referencias
INA:PBS40-XL
Rubix:620800808022
fabricante:0008291450000
EAN:4012802792980


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 136.5 mm |
| Altura de eje | 55 mm |
Documentos
Detalles de producto : PBS40-XL
Soportes de apoyo PBS, soporte de chapa de acero, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 136.5 mm |
| Altura de eje | 55 mm |
| Material | chapa de acero |
| Anchura de rodamiento total | 53.5 mm |
| Diámetro exterior | 58 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 13.5 mm |
| Altura | 106 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Anchura | 53.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,45 € Sin IVA
/ unidad
111,86 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días