UCPA 208

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UCPA208
Rubix:799033311000
fabricante:893674
EAN:3660338461316
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes84 mm
Altura de eje49.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCPA 208


Bloque de almohada de hierro fundido. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes PILLOW BLOCK

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Distancia de fijación entre ejes84 mm
Altura de eje49.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro exterior80 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Forma de montajebase roscada (bloqueo con tornillo prisionero)
Altura100 mm
Longitud116 mm
Juntaslinger / contact-type seals
Lubricaciónengrasador m6x1 (relubricable)
Serieucpa200
Peso2 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r18200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29600 N
Anchura56 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,73 Sin IVA
/ unidad
86,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días