UCP 218

Bloque de almohadilla

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:UCP218
Rubix:799033320000
fabricante:893665
EAN:3660338461224
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes262 mm
Altura de eje101.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCP 218


Bloque de almohada de hierro fundido. Los insertos de soporte están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo-esférico La boquilla de engrase externa se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes PILLOW BLOCK

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes262 mm
Altura de eje101.6 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total96 mm
Diámetro exterior160 mm
Diámetro de agarres de fijación22 mm
Forma de montajebloqueo con tornillo prisionero
Altura198 mm
Longitud326 mm
Lubricacióngrasa (niple de engrase externo r1/8)
Serieucp200
Peso14.7 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r71500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96100 N
Anchura87 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,53 Sin IVA
/ unidad
545,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días