PNP35CR

Soporte tipo puente Silver-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:PNP35CR
Rubix:620700009011
fabricante:PNP35CR R
EAN:00747023024872
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes126.9 mm
Altura de eje47.6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PNP35CR


La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Soporte Termoplástico tipo puente con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto720 g
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes126.9 mm
Altura de eje47.6 mm
Materialrodamiento de acero inoxidable
Anchura de rodamiento total47.8 mm
Diámetro exterior169 mm
Altura94.9 mm
Anchura40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,78 Sin IVA
/ unidad
135,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días