Referencias
RHP:NP30
Rubix:620600000011
fabricante:NP30 R
EAN:00747023019038


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 129.5 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : NP30 @
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Aplicaciones
Aplicaciones de cojinetes en ingeniería
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 129.5 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Altura | 82.7 mm |
| Longitud | 160.5 mm |
| Serie | np |
| Peso | 1.3 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Anchura | 41.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,80 € Sin IVA
/ unidad
49,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días