Referencias
INA:RME40-XL-N
Rubix:620800201022
fabricante:0096431410000
EAN:4012802837773


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 11.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
Detalles de producto : RME40-XL-N
Soportes RME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Cualidades
PME entregado con rodamiento GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB y RMEY con los GYE-KRRB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 11.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
| Material | fundición |
| Altura | 145 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | rme..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 23 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 58 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,83 € Sin IVA
/ unidad
147,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días