Referencias
Ref. sustituida:RCJTY50-JIS
FAG:UCFL210-J7
Rubix:798752513000
fabricante:0811476000000
EAN:4047643243834


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
Detalles de producto : UCFL210-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2280 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 115 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 157 mm |
| Material | acero |
| Longitud | 197 mm |
| Serie | ucfl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 54.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,33 € Sin IVA
/ unidad
123,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días