Referencias
SKF:FYTB 40 FM
Rubix:620800403010
fabricante:6491
EAN:7316577295187


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 56.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : FYTB 40 FM
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para usarse en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56,7x171,5x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1574,2 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 56.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
| Material | bearing steel |
| Altura | 171.5 mm |
| Longitud | 102 mm |
| Serie | fytb |
| Anchura de rodamiento total | 43.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 171.5 mm |
| Peso | 1.57 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,19 € Sin IVA
/ unidad
94,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días