Referencias
FAG:UCFC214-44-J7
Rubix:798752386000
fabricante:0822803470000
EAN:4054366900999


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Anchura | 215 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 177 mm |
Detalles de producto : UCFC214-44-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6640 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Anchura | 215 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 177 mm |
| Material | hierro fundido gris (jis g5501) |
| Altura | 61.4 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 74.6 mm |
| Peso | 6.64 kg |
| Forma de montaje | brida redonda pilotada de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,32 € Sin IVA
/ unidad
462,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días