ESFE207

Rodamiento autoalineable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:ESFE207
Rubix:799226028000
EAN:3413529529988
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura25.4 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESFE207


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x130x62 mm
Peso neto1620 g
Diámetro interior35 mm
Anchura25.4 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Serieesfe200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Diámetro exterior72 mm
Peso1.6 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días