Referencias
SKF:FY 50 TR
Rubix:621000106010
fabricante:6365
EAN:7316570892994


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 43 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Detalles de producto : FY 50 TR
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60,6x143x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2261,5 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Diámetro exterior | 143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,67 € Sin IVA
/ unidad
144,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días