Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFC206
FAG:UCFC206-J7
Rubix:798752417000
fabricante:0821988370000
EAN:4054366899286


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 125 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
Detalles de producto : UCFC206-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 125 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 100 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 32.2 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
| Peso | 1.253 kg |
| Forma de montaje | brida pilotada de cuatro pernos, bloqueo con tornillo prisionero (no expansible / fija) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,45 € Sin IVA
/ unidad
85,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h