Referencias
INA:RCJT35-XL-N
Rubix:620700401022
fabricante:0096442530000
EAN:4012802836745
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCJT35-XL-N


Soportes RCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura92 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido
Altura155 mm
Longitud155 mm
Seriercjt..-xl-n
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior155 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,43 Sin IVA
/ unidad
108,21 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h