PCJ60-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:PCJ60-XL-N-I
INA:PCJ60-XL-N
Rubix:621200103022
fabricante:0945710150000
EAN:4054372845147
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura73.6 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCJ60-XL-N


Unidades de soporte PCJ, unidades con brida de 4 pernos, hierro fundido, collarín excéntrico de bloqueo, sellos P
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Anchura73.6 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Materialhierro fundido
Altura47.5 mm
Longitud175 mm
Seriepcj
Anchura de rodamiento total73.6 mm
Diámetro de agarres de fijación18 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr56000 N
Diámetro exterior175 mm
Peso3.86 kg
Forma de montajebrida de 4 pernos
180,69 € Sin IVA
/ unidad
218,63 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h