Referencias
FAG:UCFC203-J7
Rubix:798752428000
fabricante:0821613300000
EAN:4047643337335


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78 mm |
Detalles de producto : UCFC203-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 78 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido con grafito laminar (jis g 5501); inserto de cojinete fabricado en acero estándar para rodamientos |
| Altura | 62 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 31 mm |
| Peso | 0.74 kg |
| Forma de montaje | carcasa con brida redonda de cuatro tornillos; bloqueo mediante tornillo prisionero en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € Sin IVA
/ unidad
66,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días