Referencias
SKF:FY 35 TF/VA228
Rubix:798111945000
fabricante:114651
EAN:7316571382548


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Detalles de producto : FY 35 TF/VA228
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada están diseñadas para aplicaciones a altas temperaturas y cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción para alta temperatura, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46,4x118x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1330 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 34.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Material | acero de alta temperatura |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Diámetro exterior | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,21 € Sin IVA
/ unidad
337,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días